シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 入出力点数16点(I/O割付:インテリ16点) 注文コード47849706 品番QD62E
参考基準価格(税別)¥91,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は入出力点数・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
外部出力
[一致出力]トランジスタ(ソースタイプ)出力:2点/チャンネル
DC12/24V 0.1A/1点、0.4A/1コモン
カウンタ
計数範囲 :32ビット符号付きバイナリ(-2147483648〜2147483647)
型式:UP/DOWNプリセットカウンタ+リングカウンタ機能
外部入力
[プリセット]DC5/12/24V 2〜5mA
[ファンクションスタート]DC5/12/24V 2〜5mA
カウント入力信号
(相)1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)、CW/CCW入力
(信号レベル)DC5/12/24V 2〜5mA
質量(kg)0.11 適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS RINA BV ユニット種別高速カウンタユニット 接続方式(外部配線)40ピンコネクタ チャンネル数2 消費電流(A)DC5V内部:0.33 入出力点数16点(I/O割付:インテリ16点) 適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON3、A6CON4(別売) 入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ16点) 最高計数速度(pps)(最高)200k

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする