シーケンサ MELSEC-Qシリーズ アナログユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 入力点数アナログ/2点(2チャンネル) 出力点数- 注文コード47849767 品番Q62AD-DGH
参考基準価格(税別)¥109,000 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は入力点数・出力点数など6種類から選べます 他の種類を見る
タイプアナログ入力/ディストリビュータ 適合コネクタ- アナログ出力- アナログ入力(電流)DC4〜20mA(入力抵抗値/250Ω) チャンネル数2 ユニット種別チャンネル間絶縁高分解能ディストリビュータ 出力(分解能)0〜32000、0〜64000 出力点数- 接続方式外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ) 絶縁方式チャンネル間絶縁あり 入力(DC)4〜20mA 入力点数アナログ/2点(2チャンネル) 分解能出力/0〜32000、0〜64000 変換速度10ms/2チャンネル 仕様二線式伝送機へ電源供給 質量(kg)0.19 消費電流(A)DC5V内部:0.33 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×27.4×112 絶縁抵抗入出力端子とシーケンサ電源間・アナログ入力チャンネル間・外部供給電源とアナログ入力間:DC500V 10MΩ以上 入出力点数(点)16点(I/O割付:インテリ 16点)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする