シーケンサ MELSEC-Qシリーズ アナログユニット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 入力点数- 出力点数アナログ/2点(2チャンネル) 注文コード47849776 品番Q62DA-FG
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥145,000 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980
この商品は入力点数・出力点数など6種類から選べます 他の種類を見る
タイプアナログ出力/電圧・電流出力 適合コネクタ- アナログ出力(電圧)DC-10〜10V、(電流)DC0〜20mA アナログ入力- チャンネル数2 ユニット種別チャンネル間絶縁D/A変換ユニット 出力(DC)-12〜12V、0〜22mA 出力点数アナログ/2点(2チャンネル) 接続方式外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ) 絶縁方式チャンネル間絶縁あり 入力(分解能)0〜12000、-12000〜12000、-16000〜16000 入力点数- 分解能入力/0〜12000、-12000〜12000、-16000〜16000 変換速度10ms/2チャンネル 仕様- 質量(kg)0.2 消費電流(A)DC5V内部:0.37 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×27.4×112 絶縁抵抗入出力端子とシーケンサ電源間・アナログ出力チャンネル間・外部供給電源とアナログ出力間:DC500V 10MΩ以上 入出力点数(点)16点(I/O割付:インテリ 16点)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする