仕様白金測温抵抗体(Pt100、JPt100)、ニッケル測温抵抗体(Ni100)、断線検出機能、チャンネル間絶縁タイプアナログ入力/温度入力/測温抵抗体適合コネクタ-サンプリング周期(ms)-チャンネル数4ユニット種別温度入力ユニット規格-接続方式外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ)絶縁方式チャンネル間絶縁あり入力範囲(mV)-分解能0.025℃変換速度40ms/チャンネル質量(kg)0.2消費電流(A)DC5V内部:0.62外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×27.4×112入出力点数(点)16点(I/O割付:インテリ16点)