曜日別特売
P-CS-470V コンビネーションサークル アイリスオーヤマ 47849797

P-CS-470V コンビネーションサークル アイリスオーヤマ 47849797
P-CS-470V コンビネーションサークル アイリスオーヤマ 47849797

コンビネーションサークル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
質量(g)5100
内容量1台注文コード47849797品番P-CS-470V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

成長に合わせて、また家族が増えた時に対応できる、縦にも横にもつなげて増やせるサークルです。ペットやお部屋に合わせて、組み合わせ自在です。犬、猫兼用で使用できます。好み、設置場所に合わせて右開き、左開きを選べます。お客様組み立てとなります。

適合小型犬、猫材質【線材】スチール(エポキシ樹脂塗装)【トレー・バックル・ジョイント】ポリプロピレン【扉ロック】ABS樹脂【キャスター】ポリプロピレン、スチール(亜鉛メッキ)【キャスター受け】ポリエチレンウォールナット質量(g)5100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×650×650トレー内寸(mm)360×500入口寸法(mm)360×490
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき600/税込660
沖縄地方数量1につき840/税込924
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする