シーケンサ MELSEC-Qシリーズ アナログユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 入力点数アナログ/8点(8チャンネル) 出力点数- 注文コード47849846 品番Q68AD-G
参考基準価格(税別)¥182,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は入力点数・出力点数など6種類から選べます 他の種類を見る
タイプアナログ入力/電圧・電流入力 適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売) アナログ出力- アナログ入力(電圧)DC-10〜10V(入力抵抗値/1MΩ) (電流)DC0〜20mA(入力抵抗値/250Ω) チャンネル数8 ユニット種別チャンネル間絶縁A/D変換ユニット 出力(分解能)0〜4000、-4000〜4000、0〜12000、-12000〜12000、0〜16000、-16000〜16000 出力点数- 接続方式外部配線/40ピンコネクタ 絶縁方式チャンネル間絶縁あり 入力(DC)-10〜10V、0〜20mA 入力点数アナログ/8点(8チャンネル) 分解能出力/0〜4000、-4000〜4000、0〜12000、-12000〜12000、0〜16000、-16000〜16000 変換速度10ms/チャンネル 仕様- 質量(kg)0.16 消費電流(A)DC5V内部:0.46 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×27.4×90 絶縁抵抗入力端子とシーケンサ電源間・アナログ入力チャンネル間:DC500V 10MΩ以上 入出力点数(点)16点(I/O割付:インテリ 16点)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする