タイプアナログ出力/電圧・電流出力適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)アナログ出力(電圧)DC-12~12V、(電流)DC0~20mAアナログ入力-チャンネル数6ユニット種別チャンネル間絶縁D/A変換ユニット出力(DC)-12~12V、0~22mA出力点数アナログ/6点(6チャンネル)接続方式外部配線/40ピンコネクタ絶縁方式チャンネル間絶縁あり入力(分解能)0~4000、-4000~4000、0~12000、-12000~12000、-16000~16000入力点数-分解能入力/0~4000、-4000~4000、0~12000、-12000~12000、-16000~16000変換速度6ms/チャンネル仕様-質量(kg)0.22消費電流(A)DC5V内部:0.62外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×27.4×130絶縁抵抗出力端子とシーケンサ電源間・アナログ出力チャンネル間・外部供給電源とアナログ出力間:DC500V 10MΩ以上入出力点数(点)16点(I/O割付:インテリ 16点)