曜日別特売
Q66AD-DG シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ アナログユニット 三菱電機 47849864

シーケンサ MELSEC-Qシリーズ アナログユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台入力点数アナログ/6点(6チャンネル)出力点数-注文コード47849864品番Q66AD-DG
参考基準価格(税別)¥182,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
タイプアナログ入力/ディストリビュータ適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)アナログ出力-アナログ入力(電流)DC0~20mA、DC4~20mA(共に入力抵抗値/250Ω)チャンネル数6ユニット種別チャンネル間絶縁ディストリビュータ出力(分解能)0~4000、0~12000出力点数-接続方式外部配線/40ピンコネクタ絶縁方式チャンネル間絶縁あり入力(DC)4~20mA(二線式伝送器接続時)入力点数アナログ/6点(6チャンネル)分解能出力/0~4000、0~12000変換速度10ms/チャンネル仕様二線式伝送機へ電源供給質量(kg)0.2消費電流(A)DC5V内部:0.89外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×27.4×112絶縁抵抗入出力端子とシーケンサ電源間・アナログ入力チャンネル間:DC500V 10MΩ以上入出力点数(点)16点(I/O割付:インテリ 16点)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする