三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ アナログユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
入力点数
-
出力点数
アナログ/2点(2チャンネル)
注文コード
47849873
品番
Q62DAN
参考基準価格(税別)
¥109,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
入力点数・出力点数・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
絶縁方式
入出力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁
アナログ出力チャンネル間:非絶縁
外部供給電源とアナログ出力間:トランス絶縁
仕様
出力短絡保護:あり
質量(kg)
0.19
タイプ
アナログ出力/電圧・電流出力
出力
(DC)-10〜10V、0〜20mA
適合規格
UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS RINA BV
ユニット種別
D/A変換ユニット
接続方式
外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ)
チャンネル数
2
アナログ出力
(電圧)DC-10〜10V、(電流)DC0〜20mA
出力点数
アナログ/2点(2チャンネル)
入力
(分解能)0〜4000、-4000〜4000、0〜12000、-12000〜12000
入力点数
-
分解能
入力/0〜4000、-4000〜4000、0〜12000、-12000〜12000、-16000〜16000
消費電流(A)
DC5V内部:0.33
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
98×27.4×112
入出力点数
16点(I/O割付:インテリ16点)
変換速度
80μs/CH
アナログ入力
-
入出力点数(点)
16点(I/O割付:インテリ 16点)