シーケンサ MELSEC-Qシリーズ アナログユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 入力点数- 出力点数アナログ/8点(8チャンネル) 注文コード47849882 品番Q68DAIN
参考基準価格(税別)¥218,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は入力点数・出力点数・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
絶縁方式
入出力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁
アナログ出力チャンネル間:非絶縁
外部供給電源とアナログ出力間:トランス絶縁
仕様出力短絡保護:あり 質量(kg)0.2 タイプアナログ出力/電流出力 出力(DC)0〜20mA 適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS RINA BV ユニット種別D/A変換ユニット 接続方式外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ)、FG端子 チャンネル数8 アナログ出力(電流)DC0〜20mA 出力点数アナログ/8点(8チャンネル) 入力(分解能)0〜4000、-4000〜4000、0〜12000、-12000〜12000、0〜16000 入力点数- 分解能入力/0〜4000、-4000〜4000、0〜12000、-12000〜12000 消費電流(A)DC5V内部:0.38 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×27.4×112 入出力点数16点(I/O割付:インテリ16点) 変換速度80μs/CH アナログ入力- 入出力点数(点)16点(I/O割付:インテリ 16点)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする