前かけできるペットリュック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47849885 品番P-MPR350
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お出かけにぴったりのデザインと機能性を兼ね備えた前かけできるペットリュックです。デザインがペット用に見えないシンプルデザインです。ファッションに合わせやすいカラーです。ペットが入りやすい大きめサイズの入口で、横にも大きめの入口があり出入りも簡単です。フラップが着脱可能なので、前掛け時にペットの顔が見やすく、季節に合わせて使用可能です。胸ベルトで安定感抜群です。ポケットもたくさんあるのでペットシーツやおやつなどの小物が入れられます。

適合小型犬、猫 材質【本体表地・メッシュ生地・中敷き表地】ポリエステル100%【前ポケット・取手】合成皮革(ポリウレタンコーティング)【中敷き芯材】ポリエチレン、発泡ポリスチレン【その他金属部品】鉄、銅【飛び出し防止リード】鉄、ポリアセタール 寸法(mm)(中敷き)330×220 質量(g)1100 耐荷重(kg)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×220×420
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥840 / 税込 ¥924
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする