シーケンサ MELSEC-Qシリーズ アナログユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様熱電対(B、R、S、K、E、J、T、N)、断線検出機能、チャンネル間絶縁 ユニット種別チャンネル間絶縁熱電対入力ユニット 適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売) 注文コード47849891 品番Q68TD-G-H02
参考基準価格(税別)¥182,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は仕様・ユニット種別・適合コネクタなど7種類から選べます 他の種類を見る
仕様熱電対(B、R、S、K、E、J、T、N)、断線検出機能、チャンネル間絶縁 タイプアナログ入力/温度入力/熱電対 適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売) サンプリング周期(ms)320/8チャンネル チャンネル数8 ユニット種別チャンネル間絶縁熱電対入力ユニット 規格熱電対準拠規格JIS C1602-1995、IEC60584-1(1995)、IEC60584-2(1982) 接続方式外部配線/40ピンコネクタ 絶縁方式チャンネル間絶縁あり 入力範囲(mV)- 分解能B、R、S、N:0.3℃/K、E、J、T:0.1℃ 変換速度640ms/8チャンネル 質量(kg)0.22 消費電流(A)DC5V内部:0.65 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×27.4×130 入出力点数(点)16点(I/O割付:インテリ16点)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする