曜日別特売
Q68RD3-G シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ アナログユニット 三菱電機 47849907

シーケンサ MELSEC-Qシリーズ アナログユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台仕様白金測温抵抗体(Pt100、JPt100)、ニッケル測温抵抗体(Ni100)、断線検出機能、チャンネル間絶縁ユニット種別温度入力ユニット適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)注文コード47849907品番Q68RD3-G
参考基準価格(税別)¥182,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
仕様白金測温抵抗体(Pt100、JPt100)、ニッケル測温抵抗体(Ni100)、断線検出機能、チャンネル間絶縁タイプアナログ入力/温度入力/測温抵抗体適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)サンプリング周期(ms)-チャンネル数8ユニット種別温度入力ユニット規格-接続方式外部配線/40ピンコネクタ絶縁方式チャンネル間絶縁あり入力範囲(mV)-分解能0.1℃変換速度320ms/8チャンネル質量(kg)0.2消費電流(A)DC5V内部:0.54外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×27.4×130入出力点数(点)16点(I/O割付:インテリ16点)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする