FTT-635 フチもれしにくいトレーニングペットトレー アイリスオーヤマ 47849919

FTT-635 フチもれしにくいトレーニングペットトレー アイリスオーヤマ 47849919
FTT-635 フチもれしにくいトレーニングペットトレー アイリスオーヤマ 47849919

フチもれしにくいトレーニングペットトレー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
アイボリー
質量(g)1100
内容量1個注文コード47849919品番FTT-635
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

おしっこのフチもれを解決するトレーニングペットトレーです。シーツのフチが立ち上がる仕様で、おしっこがシーツ裏へ回り込むのを防ぎます。コーナーのスリットでしっかりシーツを固定し、ズレやヨレを防ぎます。しつけに最適なメッシュスノコ付きで、シーツのひっかきやおしっこ後の足ぬれを防止します。

材質本体・ストッパー・スノコ・バックル:ポリプロピレンアイボリー質量(g)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×490×35適合サイズワイドサイズ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき600/税込660
沖縄地方数量1につき840/税込924
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする