仕様出力短絡保護:あり質量(kg)0.23タイプアナログ入出力/電圧・電流入出力出力(分解能)0~4000、-4000~4000、0~12000、0~16000、-16000~16000、(DC)-10~10V、0~20mA適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS RINA BVユニット種別A/D・D/A変換ユニット接続方式外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ)チャンネル数入力4、出力2アナログ出力(電圧)DC-10~10V、(電流)DC0~20mA出力点数アナログ/2点(2チャンネル)入力(分解能)0~4000、-4000~4000、0~12000、-12000~12000、-16000~16000入力点数アナログ/4(4チャンネル)分解能入力/0~4000、-4000~4000、0~12000、-16000~16000出力/0~4000、-4000~4000、0~12000、-12000~12000、0~16000、-16000~16000消費電流(A)DC5V内部:0.17絶縁方式入出力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×27.4×112入出力点数16点(I/O割付:インテリ16点)変換速度500μs/CHアナログ入力(電圧)DC-10~10V、(電流)DC0~20mA入出力点数(点)16点(I/O割付:インテリ 16点)