シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hネットワークユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合コネクタ- 注文コード47849943 品番QJ71NT11B
参考基準価格(税別)¥121,000 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は適合コネクタなど12種類から選べます 他の種類を見る
機能
RAS機能:・自局のリンク回線チェックの診断機能 ・管理局移行によるシステムダウン防止 ・リンク特殊リレー、リンク特殊レジスタによる異常検出
特殊サイクリック伝送機能:・低速サイクリック伝送機能
ネットワークタイプ
MELSECNET/H PC間ネット(管理局/通常局)
ツイストバスシステム
仕様●伝送フォーマット:HDLC準拠(フレーム形式)●誤り制御方式 :CRC(X16+X12+X5+1)およびタイムオーバによるリトライ 質量(kg)0.13 ユニット種別制御ネットワークユニット 通信方式トークンリング方式 消費電流(A)DC5V内部:0.6 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×27.4×90 接続ケーブルシールド付きツイストペアケーブル、またはCC-Link専用Ver.1.10対応ケーブル 同期方式フレーム同期方式 適合コネクタ- ネットワーク名MELSECNET/H 通信速度156kbps/312kbps/625kbps/1.25Mbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps 1ネットワークの接続局数PC間ネット:32局(管理局:1、通常局:31) 伝送路バス(RS-485) 最大グループ数- 最大ネットワーク数239 最大局間距離(m)- 総延長距離(m)(ツイストペアケーブル)1200m/156kbps、600m/312kbps、400m/625kbps、200m/1.25Mbps/(CC-Link専用Ver.1.10対応ケーブル)1200m/156kbps、900m/312kbps、600m/625kbps、400m/1.25Mbps、200m/2.5Mbps、150m/5Mbps、100m/10Mbps

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする