三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 位置決め・パルス入出力ユニット オープンコレクタ出力
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
47849995
品番
QD75P4N
参考基準価格(税別)
¥182,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
補間機能
2軸直線補間
2軸円弧補間
ユニット種別
位置決めユニット
接続方式
(外部配線)40ピンコネクタ×2
出力方式
(パルス)オープンコレクタ出力
適合コネクタ
A6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)
制御単位
mm、inch、degree、pulse
位置決め範囲
アブソリュート方式:-214748364.8〜214748364.7μm/-21474.83648〜21474.83647inch/0〜359.99999degree/-2147483648〜2147483647 pulse、インクリメント方式:-214748364.8〜214748364.7μm/-21474.83648〜21474.83647inch/-21474.83648〜21474.83647degree/-2147483648〜2147483647 pulse、速度・位置切換え制御(INCモー
速度指令
0.01〜20000000.00mm/min、0.001〜2000000.000inch/min、0.001〜2000000.000degree/min、1〜4000000 pulse/s
最大出力パルス
200K pulse/s
位置決めデータ
600データ/軸
制御軸数
4軸