画像準備中

シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 位置決め・パルス入出力ユニット 差動出力

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47850004 品番QD75D1N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥97,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売) ユニット種別位置決めユニット 位置決めデータ600データ/軸 位置決め範囲アブソリュート方式:-214748364.8〜214748364.7μm、-21474.83648〜21474.83647inch、0〜359.99999degree、-2147483648〜2147483647 pulse、インクリメント方式:-214748364.8〜214748364.7μm、-21474.83648〜21474.83647inch、-21474.83648〜21474.83647degree、-2147483648〜2147483647 pulse、速度・位置切換え制御(INCモー 最大出力パルス4M pulse/s 出力方式(パルス)差動出力 制御軸数1軸 制御単位mm、inch、degree、pulse 制御方式PTP(Point To Point)制御、軌跡制御(直線、円弧、ヘリカルとも設定可)、速度制御、速度・位置切換え制御、位置・速度切換え制御 接続方式(外部配線)40ピンコネクタ、差動ドライバコモン端子 速度指令0.01〜20000000.00mm/min、0.001〜2000000.000inch/min、0.001〜2000000.000degree/min、1〜4000000 pulse/s 補間機能なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする