適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)ユニット種別位置決めユニット位置決めデータ600データ/軸位置決め範囲アブソリュート方式:-214748364.8~214748364.7μm、-21474.83648~21474.83647inch、0~359.99999degree、-2147483648~2147483647 pulse、インクリメント方式:-214748364.8~214748364.7μm、-21474.83648~21474.83647inch、-21474.83648~21474.83647degree、-2147483648~2147483647 pulse、速度・位置切換え制御(INCモー最大出力パルス4M pulse/s出力方式(パルス)差動出力制御軸数2軸制御単位mm、inch、degree、pulse制御方式PTP(Point To Point)制御、軌跡制御(直線、円弧、ヘリカルとも設定可)、速度制御、速度・位置切換え制御、位置・速度切換え制御接続方式(外部配線)40ピンコネクタ、差動ドライバコモン端子速度指令0.01~20000000.00mm/min、0.001~2000000.000inch/min、0.001~2000000.000degree/min、1~4000000 pulse/s補間機能2軸直線補間、2軸円弧補間