三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ アナログユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
入力点数
アナログ/4(4チャンネル)
出力点数
-
注文コード
47850047
品番
Q64ADH
参考基準価格(税別)
¥127,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
入力点数・出力点数・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
絶縁方式
入出力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁
アナログ入力チャンネル間:非絶縁
仕様
-
質量(kg)
0.18
タイプ
アナログ入力/電圧・電流入力
出力
(分解能)0〜20000、-20000〜20000、-5000〜22500
適合規格
UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS RINA BV
ユニット種別
高速A/D変換ユニット
接続方式
外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ)
チャンネル数
4
アナログ出力
-
出力点数
-
入力
(DC)-10〜10V、0〜20mA
入力点数
アナログ/4(4チャンネル)
分解能
出力/0〜20000、-20000〜20000、-5000〜22500
消費電流(A)
DC5V内部:0.52
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
98×27.4×90
入出力点数
16点(I/O割付:インテリ16点)
変換速度
高速:20μs/チャンネル、中速:80μs/チャンネル、低速:1ms/チャンネル
アナログ入力
(電圧)DC-10〜10V(入力抵抗値/1MΩ)/(電流)DC0〜20mA(入力抵抗値/250Ω)
入出力点数(点)
16点(I/O割付:インテリ 16点)