三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLCその他関連用品
ユニバーサルモデルQCPU
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
プログラムメモリ容量
20K ステップ(80K バイト)
注文コード
47850126
品番
Q02UCPU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥90,000
この商品は
プログラムメモリ容量・消費電流・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
入出力デバイス点数
【ビットデバイス】内部リレー/8192点、ラッチ・ステップリレー/8192点、アナンシェータ/2048点、リンクリレー/8192点
【ワードデバイス】タイマ/2048点、積算タイマ/0点、カウンタ/1024点、割込ポインタ/256点、データレジスタ/12288点、リンクレジスタ/8192点、ファイルレジスタ/65536 点
メモリーカード
(I/F)あり
ユニット種別
CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
98×27.4×89.3
質量(kg)
0.2
処理速度
(シーケンス命令)LD X0:40ns、MOV D0 D1:80ns
制御方式
ストアードプログラム繰返し演算
接続ポート
USB、RS232
入出力制御方式
リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
プログラムメモリ容量
20K ステップ(80K バイト)
インテリジェント機能ユニットパラメータ最大設定個数
初期設定2048、リフレッシュ1024
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47850126
Q02UCPU
34816731
Q02UCPU
ユニバーサルモデルQCPU
三菱電機
1台
¥
74,980
税込
¥
82,478
注文コードが変更になりました