三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLCその他関連用品
SRAMカード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
記憶容量(MB)
4
仕様
メモリカード保護カバー付き
注文コード
47850257
品番
Q3MEM-4MBS-SET
参考基準価格(税別)
¥149,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
記憶容量・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メモリカード保護カバー付き
適合
QCPU
適合機種
QCPU
質量(kg)
0.03
適合規格
-
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
74×42.8×8.1
記憶容量(MB)
4
メモリーカード
SRAMカード
最大格納ファイル本数
319
挿抜回数
5000回