SRAMカード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 記憶容量(MB)8 仕様メモリカード保護カバー付き 注文コード47850275 品番Q3MEM-8MBS-SET
参考基準価格(税別)¥233,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は記憶容量・仕様など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様メモリカード保護カバー付き 適合QCPU 適合機種QCPU 質量(kg)0.031 適合規格- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)74×42.8×8.1 記憶容量(MB)8 メモリーカードSRAMカード 最大格納ファイル本数319 挿抜回数5000回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする