三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLCバッテリー
SRAMカード用バッテリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合機種
Q3MEM-4MBS/Q3MEM-8MBS 用
注文コード
47850284
品番
Q3MEM-BAT
参考基準価格(税別)
¥4,850
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合
Q3MEM-4MBS/Q3MEM-8MBS 用
種別
二酸化マンガンリチウム一次電池
用途
SRAMカードの停電保持用
適合機種
Q3MEM-4MBS/Q3MEM-8MBS 用
種類
二酸化マンガンリチウム一次電池
電圧(V)
(初期)3.0
ユニット種別
SRAMカード用バッテリ
バッテリー容量(mAh)
550
バッテリー寿命(年)
(保存時)実力5(常温)
公称電流容量(mAh)
550