画像準備中

入出力増設ユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 入力点数16点 注文コード47850415 品番FX2N-32ES
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥41,000
この商品は入力点数など12種類から選べます 他の種類を見る

電源を内蔵した入出力増設です。
入出力を同時に増設する際に用います。
接続ケーブルが付属されています。

入力仕様DC24V シンク入力 5mA 出力仕様0.3A/1点(8A/4点)AC85V〜242V 電源仕様AC100V〜240V 質量(kg)0.65 出力点数16点 ユニット種別入出力増設ユニット 入力点数16点 入力信号(電圧)DC24V±10%、(電流)5mA/DC24V プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ) 接続形状入力/脱着式端子台(M3ネジ) 入力形式シンク 適合シーケンサFX1N、FX3G、FX2N、FX3U 出力形式トライアック 入出力点数(点)32点

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47850415 FX2N-32ES 34711406 FX2N-32ES 入出力増設ユニット 三菱電機 入出力増設ユニット 三菱電機 1個 27,980 税込30,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする