三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
増設ブロック 出力増設用
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
入出力点数(点)
16
注文コード
47850451
品番
FX2N-16EYT-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥19,000
この商品は
入力点数・入出力点数
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
適合シーケンサ
FX1N、FX3G、FX2N、FX3U、FX1NC、FX3GC、FX2NC、FX3UC
<コネクタタイプシーケンサへの接続について>
FX1NC、FX2NCへの接続は、FX2NC-CNV-IFが必要です。
FX3GC、FX3UCへの接続は、FX2NC-CNV-IFまたはFX3UC-1PS-5Vが必要です。
入力仕様
DC24V
シンク/ソース入力
5-7mA
プログラムメモリ
64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)
ユニット種別
出力増設ブロック
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×90×87
質量(kg)
0.3
出力仕様
0.5A/1点(0.8A/4点) DC5〜30V
出力点数
16点
出力方式
トランジスタ(シンク)出力
接続形状
出力/コネクタ端子台
電源仕様
基本、増設ユニットから内部給電
入出力点数(点)
16
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47850451
FX2N-16EYT-C
34711521
FX2N-16EYT-C
増設ブロック 出力増設用
三菱電機
1個
¥
13,980
税込
¥
15,378
注文コードが変更になりました