画像準備中

FX3UCシリーズ 基本ユニット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 出力形式トランジスタ シンク 注文コード47850686 品番FX3UC-64MT/D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥87,000
この商品は出力形式など15種類から選べます 他の種類を見る
入力仕様
DC24V
シンク/ソース入力
5-7mA
出力仕様
0.1A/1点
DC5〜30V
電源DC24V 入力方式無電圧接点、またはNPNオープンコレクタトランジスタ入力 入力点数32点 出力形式トランジスタ シンク 出力点数32点 命令シーケンス命令29個、ステップラダー命令2個、応用命令219種 質量(kg)0.3 シリーズFX3UC ユニット種別基本ユニット 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59.7×90×87 プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ) 電源容量(mA)480(DC5V)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47850686 FX3UC-64MT/D 34711293 FX3UC-64MT/D FX3UCシリーズ 基本ユニット 三菱電機 FX3UCシリーズ 基本ユニット 三菱電機 1台 58,980 税込64,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
緊急修理
システムワークス 様 (製造業)

各代理店が休暇に入ったので困っていましたが、在庫が有って即日出荷だったので、30日に修理が完了しました。
大変助かりました。

対象商品:
47850774
2020-05-26
用途:
機械のメンテナンス制御で

とても使いやすいですね 機能も十分でした。また購入します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする