三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC本体ユニット
FX3UCシリーズ 基本ユニット
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
出力形式
トランジスタ ソース
注文コード
47850695
品番
FX3UC-16MT/DSS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥42,000
この商品は
出力形式
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
入力仕様
DC24V
シンク/ソース入力
5-7mA
出力仕様
0.1A/1点
DC5〜30V
電源
DC24V
入力方式
無電圧接点、またはNPNオープンコレクタトランジスタ入力
入力点数
8点
出力形式
トランジスタ ソース
出力点数
8点
命令
シーケンス命令29個、ステップラダー命令2個、応用命令219種
質量(kg)
0.2
シリーズ
FX3UC
ユニット種別
基本ユニット
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
34.0×90×87
プログラムメモリ
64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)
電源容量(mA)
600(DC5V)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47850695
FX3UC-16MT/DSS
34711311
FX3UC-16MT/DSS
FX3UCシリーズ 基本ユニット
三菱電機
1台
¥
27,980
欠品中
税込
¥
30,778
注文コードが変更になりました