FX3Gシリーズ 基本ユニット

(12件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 定格電圧(V)AC100〜240 出力形式リレー 注文コード47850871 品番FX3G-40MR/ES
3月22日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥82,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は定格電圧・出力形式・内容量など37種類から選べます 他の種類を見る

第3 世代のスタンダードモデル。
オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。
FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。
小規模制御に適したコストパフォーマンス。

仕様FX3G CPU Base Units 取付方式DINレール シリーズFX3Gシリーズ 適合規格UL cUL CE(EMC) CE(LVD) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS RINA BV KR 定格電圧(V)AC100〜240 ユニット種別基本ユニット 出力電流(A)8 出力点数16点 入力点数24 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×86×90 保存温度(℃)-25〜75 使用環境腐食性・可燃性ガスがなく、導電性のじんあい(ほこり)がひどくないこと 使用周囲温度(℃)0〜55 保存温度範囲(℃)-25〜75 耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30〜100Hzのノイズシミュレータによる 入力仕様DC24V 7mA/5mA・シンク/ソース入力 7mA/5mA 出力仕様2A/1点(8A/4点)・AC250V・DC30V 設置場所制御盤内 動作温度(℃)0〜55 入力形式DC24V シンク/ソース 使用高度2000m以下 接地D種接地(接地抵抗:100Ω以下)<強電系との共通接地は不可> プログラミング言語- プログラムメモリ容量32000 ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め32000 ステップ) 出力形式リレー 耐衝撃147m/s2、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回 ターミナルタイプネジ プログラミングインターフェイスComputer、 HMI モジュールタイプLogic Control Module 相対湿度(%RH)[動作時]5〜95(結露しないこと)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-27
用途:
PLC研修用機材として購入

入力信号が接点信号のみでは信号受付されない。有電圧信号が必要のため、配線追加必要。

1人が参考にしています
対象商品:
47850862
2024-08-29
用途:
故障設備の修理に使用
建設業・工事業

FX0N-24MRを従来使用していたのですが、故障したので
FX3G-24MRを購入しました。第一印象−小っさ!
しかし、高さも奥行きも同じなので、スムーズに
更新できました。大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
47850853
2024-01-11
用途:
制御盤製造
製造業

年末年始で仕入れ先が休みに入り、急ぎ必要でしたのでこちらで購入いたしました。思ったよりも早く届けて頂き助かりました。

対象商品:
49548285
2022-03-01
用途:
機械設備の補助装置の制御用
発幸技術有限会社 様

これまでは、リレーを使用して制御装置を制作してきたが、内容が複雑になったために、リレーの使用数量が増加しサイズが大きくなり配線なども複雑になった、この装置に切り替えることでコンパクトになりさらに多様な制御が可能になった。またモニターができるので、
問題が起きた時の対応が素早くできるのが良い。ただし、多少使用制限があるので評価は普通とした。

2人が参考にしています
対象商品:
47850862
2019-08-06
用途:
不良シーケンサーの交換
榮電気管理事務所 様 (サービス業)

使用期間が長く、制御回路不良となった為にシーケンサー本体を交換したが互換性があり簡単に交換できた。

1人が参考にしています
対象商品:
47850835
2020-01-23
用途:
設備に

メーカー品であり問題なく使用できました。なにより価格が安かった。

2人が参考にしています
対象商品:
47850871
2019-07-26
用途:
機械メンテナンス時
ソニック電子工業株式会社 様

以前のものより大変コンパクトで、既存の配線そのまま使用できなく少し苦労しましたが、性能が良くて満足しています。

対象商品:
47850871
2023-07-27
用途:
設備メンテナンス
その他業種

概要欄には明記されていませんが、RAMバックアップ用バッテリーは付属していません。
別途購入する必要があります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする