三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
RS-422通信用機能拡張ボード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47851054
品番
FX3G-422-BD
参考基準価格(税別)
¥6,050
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
入力仕様
DC24V
シンク/ソース入力
5-7mA
電源
シーケンサから給電
ユニット種別
機能拡張ボード(RS-422周辺機器通信用)
接続方法
(外部機器)MINI DIN 8pin(メス)
通信方式
半二重双方向
プログラムメモリ
64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)
入出力占有点数
入出力占有なし
伝送規格
RS-422規格準拠
通信手順
プログラミング通信
伝送距離(m)
最大50(非絶縁)