NTP-30N-3/8 トルクレンチNTPシリーズ MATATAKITOYO 47851474

NTP-30N-3/8 トルクレンチNTPシリーズ MATATAKITOYO 47851474
NTP-30N-3/8 トルクレンチNTPシリーズ MATATAKITOYO 47851474
NTP-30N-3/8 トルクレンチNTPシリーズ MATATAKITOYO 47851474

トルクレンチNTPシリーズ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トルク調整範囲(N・m)6~30
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
全長(mm)350
最小目盛(N・m)0.2
内容量1本注文コード47851474品番NTP-30N-3/8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

アジャスタブルタイプのスタンダード
握りやすい樹脂グリップ採用。
トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。
(設定の前後にON/OFFするだけ)正回転専用。
任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。

種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)350差込角(mm[inch])9.5[3/8]精度(%)±4トルク調整範囲(N・m)6~30最小目盛(N・m)0.2負荷方向主な用途車両整備や各種機械仕様検査データ付・プラスチックケース付質量(kg)0.74RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47851501
2021-06-24
用途: 車のメンテナンス時
その他業種

設定数値の印字が小さく老眼気味の自分にはちょっと見にくい。
あとは特に問題ありません。

対象商品 : 47851483
2019-03-20
用途: 電気の保守及びメンテ
有限会社両磐電気建設業・工事業

値段のわりには、しっかりできていると思います。検査データ及び取説等の日本語訳があれば、尚よかったと思います。

対象商品 : 10936773
2009-12-22
用途: ホイールの締め付けに使用

価格的に満足ですが、この価格帯でのサイズバリエーションがほしいです。
普通車の締め付けには少し長い気がします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする