トルクレンチDTPシリーズ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 47851517 品番 DTP-210N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

正転・逆転両用アジャスタブルタイプ
握りやすい樹脂グリップ採用。
トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。
(設定の前後にON/OFFするだけ)正・逆回転両用。
任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。
NTPシリーズの逆転可能バージョンです。

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)535 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)40〜210 最小目盛(N・m)1.0 負荷方向左右 主な用途車両整備や各種機械 仕様検査データ付・プラスチックケース付 質量(kg)1.70 付属品検査データ付・プラスチックケース付 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:156

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47851544
2022-05-06
用途:
農業機械のメンテナンス作業
農・林・水産業

大型農機具の定期メンテナンス(ロータリー機の爪交換作業)に必要な工具として購入しました。使用頻度はそれほど多くありませんが、適切な締め付けトルクが求められる作業なので、より安価に購入できて大変助かりました。

対象商品:
47851517
2021-04-27
用途:
タイヤ交換時に

車両のナットが左右で方向逆なので、これ1本で両方できるので重宝している。
トルク値設定等使い安い

対象商品:
47851535
2020-05-09
用途:
車のメンテナンス

車のハブナットの締め付けに使用。このトルクのレンチとしてはリーズナブルな価格設定。正逆で使えるのも便利です。ケースもしっかりしています。

1人が参考にしています
対象商品:
47851544
2016-10-03
用途:
道路標識門型柱施工時に使用
国策共栄株式会社 様

トルクが役所の規定をクリアしているので工程写真にも使用でき
とても助かった。これからも使用していきたい。

対象商品:
47851535
2021-10-21
用途:
シリンダーヘッドオーバーホール
真和ディーゼル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

買ってすぐに壊れて、「早回しが原因」と言われて有償修理。長くて重たいこのトルクレンチを早回しなんかできる訳ないが。修理後3回目の使用でまた壊れた。安物買いの銭失い。ってこの事だと思いました。

6人が参考にしています
対象商品:
47851517
2015-09-12
用途:
自動車整備

商品説明ではDTPシリーズはNTPシリーズが正逆可能タイプということでしたが、正転のみのタイプでした。ケースのラベルも商品本体のラベルもDTPとなっていますので、商品説明と商品と一致していません。当方、締め付けのみの使用ですので良しとしました。

14人が参考にしています
MonotaROからの回答

DTPシリーズは、本体の機能としては右回転のみしか機能を有していませんが、
ヘッドのアンビル(差込角)を上下(ヘッドを中央に見た場合)に動かす事により、
左回転が測定可能です。つまり本体を裏返しに使用する事になります。
よってDTPシリーズは右・左回転測定可能です。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

対象商品:
47851535
2014-10-01
用途:
M20六角ボルトの締め付け
有限会社タカノエンジニアリング 様

350N.mまで設定可能の本品ですが、280N.m設定で、M20六角ボルト(ソケット30)を約36本/日 締め付けていたが、購入から9ヶ月目の先日に、
ソケット差込の軸が折損し、使用不能となった。ソケット側の変形・破損はなく、本品の耐久性に問題があると考えられます。

20人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする