MATATAKITOYO
MATATAKITOYOの トルクレンチ/トルクドライバー
MATATAKITOYOの トルクレンチ
MATATAKITOYOの プレセット形
トルクレンチMOTシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
47851623
品番
MOT-15N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ウインドスケール アジャスタブルタイプ
握りやすい樹脂グリップ採用。
トルク値設定時に見やすいウインドスケールを採用。
正回転専用。
測定値が見やすいウインドスケール。
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
193
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]
精度(%)
±4
トルク調整範囲(N・m)
3〜15
最小目盛(N・m)
0.4
負荷方向
右
主な用途
車両整備や各種機械
仕様
検査データ付・プラスチックケース付
質量(kg)
0.21
RoHS指令(10物質対応)
対応