画像準備中

トルクレンチMOTシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 47851632 品番 MOT-30N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ウインドスケール アジャスタブルタイプ
握りやすい樹脂グリップ採用。
トルク値設定時に見やすいウインドスケールを採用。
正回転専用。
測定値が見やすいウインドスケール。

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)390 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)12〜60 最小目盛(N・m)4.0 負荷方向 主な用途車両整備や各種機械 仕様検査データ付・プラスチックケース付 質量(kg)0.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする