曜日別特売
SKL-20IH スキレットコートパン IH 20cm アイリスオーヤマ 47853480

SKL-20IH スキレットコートパン IH 20cm アイリスオーヤマ 47853480
SKL-20IH スキレットコートパン IH 20cm アイリスオーヤマ 47853480

スキレットコートパン IH 20cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード47853480品番SKL-20IH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

焼き物料理に最適なスキレットコートパンです。
凹凸のある特殊コーティング(スキレットコーティング)により、油なじみがよく、ムラがなくきれいな焼き上がりになります。
底厚設計で熱伝導率が良く、均等に加熱できるため、外はサクッ、中はふわふわの食感に仕上がります。
調理後、そのまま食卓へ並べられるようなおしゃれなデザインです。

材質表面加工/内側・外側:ふっ素樹脂塗膜加工、材質/本体:アルミニウム合金(底の厚さ5mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)ブラック質量(g)550サイズ(cm)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×210×67対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジ、オーブンでは使用できません。)満水容量(L)1
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする