曜日別特売
PSC-490 ソフトペットキャリーMサイズ アイリスオーヤマ 47854968

PSC-490 ソフトペットキャリーMサイズ アイリスオーヤマ 47854968
PSC-490 ソフトペットキャリーMサイズ アイリスオーヤマ 47854968

ソフトペットキャリーMサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード47854968品番PSC-490
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ペットと一緒にお出かけできる、軽くて丈夫なソフトペットキャリーです。トートバッグとショルダーバッグのどちらでも使える2WAYキャリーバッグです。付属のショルダーベルトを使用して肩に斜め掛けすれば両手が使えてとても便利です。お出かけ時のおやつやシーツなどをたっぷり収納できる4つのポケット付きです。天面と側面はメッシュの窓付きで、中の様子が見えます。側面の窓からペットの出入りも可能でおやつもあげられます。中敷きはカバーを外して洗濯できるので、いつでも清潔に保てます。飛び出し防止リード付きで安心です。

適合猫・小型犬材質【本体・中敷き】生地:ポリエステル100%(表生地のみPUコーティング)、メッシュ部:ポリエステル100%、中敷き:ポリエステル100%(表生地のみPUコーティング)、本体芯材:ポリプロピレン、本体側面芯材:発泡ポリウレタン【飛び出し防止リード】金具部:亜鉛合金、生地:ポリプロピレン100%長さ(mm)(ショルダーベルト)最長1240寸法(mm)(中敷き)470×185質量(g)900耐荷重(kg)体重8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×210×310
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする