ボールポイントカラービット

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 47855227 品番 ACBP-8010
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

色で使いたいサイズが簡単に選べる
傾けて回せるボールポイント

対辺寸法(mm)8 全長(mm)100 トラスコ品番407-1727 質量(g)36 材質(ビット)クロムモリブデンバナジウム鋼 先端形状ボールポイント 本数1 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能片頭

商品説明動画

ANEX_六角レンチカラービット、ボールポイントカラービット(ACBP,ACHX)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47855193
2025-06-16
用途:
機械のメンテナンス
製造業

この値段なら十分すぎる。サイズごとに色別されていて、見た目もシンプルでとてと良い。使用した感じも特に問題なく、長さもちょうど良く使いやすい。

対象商品:
47855211
2021-12-18
用途:
出張作業用

出先で応急的に作業する際の工具箱に入れています。
ビットを使いこなすことで、何かとコンパクトに出来るとの想定で道具をチョイスしていますが、その構想にそって活躍してくてます。

対象商品:
21488032
2021-11-17
用途:
医療機器のメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

US製造の機器のメンテに使用しています。 ビットのサイズも問題なく使えていますし、なにより色で識別できるのが、良い点です。

対象商品:
47855184
2019-09-25
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

色が付いているので判別がしやすく、分かりやすいです。又、傾けて回せるボールポイントで便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
21488032
2019-05-02
用途:
精密機械組立

ボールポイントビットの2mmは中々手に入らないので助かりました。
細いビットは精度が悪いと穴をなめたりしますが、この品は大丈夫です。

対象商品:
21488048
2019-02-20
用途:
機械メンテ
建設業・工事業

斜めにしても施工可能、インパクトドリルで使用してもなめることがなく、使いやすい

対象商品:
21488032
2018-06-03
用途:
ラジコンヘリコプターの製作に必須
電気・ガス・熱供給・水道業

ラジコンヘリコプターに使用するネジは締め付け強度及びネジ頭(+)の舐めを防ぐ為に6角穴のネジやボルトがほとんどです。これを手回し6角ドライバーで締めていた日には夜が明けます。先端がボール状なので斜めでも締め付け出来るので助かります。ただ、2〜3mm用ですと強度がイマイチですのでオーバトルクに注意して使用しています。

対象商品:
47855211
2017-10-13
用途:
インパクトドライバーでの使用。
建設業・工事業

少し長く感じるが、使用感はかなり良く、耐久性もある。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする