スーパースリムトーションビット 両頭

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 47855455 品番 STM-2085
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
全長(mm)85 先端サイズNo.2 トラスコ品番396-1516 材質特殊鋼 種類スリム、トーション 先端形状プラス(+) 本数2 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47855455
2024-05-21
用途:
インパクトドライバー用として
建設業・工事業

ネジ頭への掛かり具合や先端の欠けや耐久性とのバランス良く出来てると思います。基本メインで使用中です。

対象商品:
47855455
2024-07-12
用途:
木工事
建設業・工事業

ビット欠けや折れもほぼ無く、特に使用頻度が多い細ビスとの相性が良いので通常は常時使用しています。

対象商品:
47855437
2023-05-24
用途:
DIY

ぐらつきが無く素人でも使い易く、安価で良い商品だと思います。

対象商品:
47855464
2021-07-16
用途:
DIY
製造業

思っているより先端が小さかったが、ブレもなく気に入ってます。

対象商品:
47855421
2021-08-05
用途:
木工
金融・保険業

他社の同等品に比べ、やや硬い印象あり(トーションの違いと思う)ソフトインパクトとの組み合わせだと衝撃吸収バランスが良好と思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする