三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの カップリング
三ツ星ベルトの ジョータイプ
チャンカップリング ノーメックスシリーズ 弾性体
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47856392
品番
330
参考基準価格(税別)
¥56,170
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、油の必要もありません。
種類
その他部品
材質
合成ゴム
適合カップリングサイズ
330
弾性体取替基準のバックラッシュ量(mm)
(一方向回転)6、(正逆回転)5
芯出し最大許容値フランジ間隔X(mm)
±2.5
芯出し最大許容値偏差Y(mm)
1.2
芯出し最大許容値偏角α(分)
15
芯出し最大許容値偏角Z(mm)
1.5