HIDISC
PD45W対応 ワイヤレス充電搭載 モバイルバッテリー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ブラック
ホワイト
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47859317
品番
HD2-MBPD45W10TGBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
USB Type-C入出力対応
3台同時充電可能
極限まで小さい手のひらサイズ
本体残量が分かりやすい%表示
丸みを帯びた持ちやすいデザイン
パススルー機能搭載で充電がより便利に
付属品
充電用Type-Cケーブル(4.5A(最大)対応、約26cm)
色
ブラック
質量(g)
95
規格
リチウムイオンポリマー
出力
出力:Type-C:5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V2.25A(45Wmax)、USBA:5V3A/9V3A/12V3A(36Wmax)、Wireless:5V1A/9V1.1A/9V1.67A(15Wmax)、C+A+W:15W+15W+15WPPSPD3.0QC3.0QC4.0SCF、FCPAFCPE2.0
入力
Type-C:5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V2.25A(45Wmax)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
78.5×140×30
保護回路
ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止
充電時間(時間)
3
バッテリー容量(mAh)
10000
RoHS指令(10物質対応)
対応
充電端子
USB Type-C
給電端子
USB Type-C