仕様74AHC1G/74AHC2Gファミリ、Nexperia.シングル及びデュアルゲートのパッケージCMOS入力/CMOS出力動作電圧2〜5.5
寸法(mm)2.25×1.35×1
ピン数(ピン)5
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージTSSOP
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)2〜5.5
低レベル出力電流(mA)8
高レベル出力電流(mA)-8
最大伝播遅延時間@最大CL12.3ns@3V〜3.6V、7.9ns@4.5V〜5.5V
ロジックファミリーAHC
ロジック機能AND
エレメント数1
ゲートあたりの入力数2
シュミットトリガー入力なし