ヘンリービギンズ キャンプシートバッグ DH-750

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47861085 品番19000
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

シートバッグSYSTEMとシステムポーチを自由に組み合わせて、自分仕様にカスタマイズ。
65Lの大型シートバッグでキャンプグッズを簡単に収納。
【HenlyBeginsシートバッグ「PRO」シリーズゆずりの高機能】
走行中でもバッグが前にズレないノンスリップシートを採用。ノンスリップシート+スライドストッパーのダブル効果で前後左右のズレに強くなります。
連結ベルトを使えば負荷の掛かった状態でも型崩れしにくく、常に美しい形をキープできます。
【5サイズのポーチでカスタム】
ポーチを使うことで小さな荷物にも対応。
パルステープとカラビナを使うことでシートバッグ外側に固定。
ポーチは内側にぴったり収まるサイズに設計されているので、バッグ内の小物ポーチとしても使用可能。
ポーチをバッグ内に収納して出発、帰りに外側に固定することで、ツーリング中に増えてしまった荷物に対応できます。

仕様
自分仕様にカスタムできるシートバッグ
走行中に前にズレない。ノンスリップシート+スライドストッパー
金属ワイヤーで剛性確保/広い開口部/両サイドオープン/折り畳み収納
ブラック 容量(L)65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×350×350
注意
※ ポーチは付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする