※標準

100S2M236 スーパートルクタイミングベルト 100S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47861292 100S2M236 スーパートルクタイミングベルト 100S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47861292 100S2M236 スーパートルクタイミングベルト 100S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47861292

スーパートルクタイミングベルト 100S2M形(クロロプレンゴム)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ベルトピッチ周長(mm)236 注文コード47861292 品番100S2M236
参考基準価格(税別)¥1,410 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品はベルトピッチ周長など219種類から選べます 他の種類を見る

ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。
かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。
ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。

寸法PLD(mm)0.254 歯数118 ベルト幅(mm)10 材質(ベルト)クロロプレンゴム 呼び幅10mm 種類タイミングベルト ベルトピッチ周長(mm)236 高さ(mm)1.36 タイプ標準 ピッチ(mm)2 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)8.91 ベルト形S2M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする