ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor ECLシリーズ ロジックゲート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
47861915
品番
MC10EP08DTG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ECLロジックゲート、ONSemiconductor.差動(ECL)ロジックゲートには、AND、NAND、OR、NOR、XOR、XNOR、反転ゲートがあります。
入力方式
ECL
ピン数(ピン)
8
動作温度(℃)
-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TSSOP
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
3〜5.5
最大伝播遅延時間@最大CL
320ps
ロジックファミリー
ECL
ロジック機能
XOR/XNOR
エレメント数
1
ゲートあたりの入力数
2
シュミットトリガー入力
なし