※標準

101MXL12.7 タイミングベルト MXL形12.7(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47862735 101MXL12.7 タイミングベルト MXL形12.7(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47862735 101MXL12.7 タイミングベルト MXL形12.7(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47862735 101MXL12.7 タイミングベルト MXL形12.7(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47862735

タイミングベルト MXL形12.7(クロロプレンゴム)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ベルトピッチ周長(mm)205.23 注文コード47862735 品番101MXL12.7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,430
この商品はベルトピッチ周長など210種類から選べます 他の種類を見る

一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

ベルト形MXL ベルト幅(mm)12.7 歯数101 歯ピッチ(mm)2.032 ベルトピッチ周長(mm)205.23 材質(ベルト)クロロプレンゴム ベルト呼び幅12.7 使用温度範囲(℃)-30〜80 高さ(mm)1.11 タイプ標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47862735 101MXL12.7 36046963 B101MXL12.7G タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅12.7mm 三ツ星ベルト タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅12.7mm 三ツ星ベルト 1本 889 税込978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする