※標準
三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの ベルト
三ツ星ベルトの タイミングベルト
タイミングベルト MXL形12.7(クロロプレンゴム)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ベルトピッチ周長(mm)
207.26
注文コード
47862875
品番
102MXL12.7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,430
この商品は
ベルトピッチ周長
など
210
種類から選べます
他の種類を見る
一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形
MXL
ベルト幅(mm)
12.7
歯数
102
歯ピッチ(mm)
2.032
ベルトピッチ周長(mm)
207.26
材質(ベルト)
クロロプレンゴム
ベルト呼び幅
12.7
使用温度範囲(℃)
-30〜80
高さ(mm)
1.11
タイプ
標準
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47862875
102MXL12.7
36046972
B102MXL12.7G
タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅12.7mm
三ツ星ベルト
1本
¥
889
税込
¥
978
注文コードが変更になりました