※標準

102XL037 タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47862936 102XL037 タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47862936 102XL037 タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47862936 102XL037 タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47862936

タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト幅(mm)9.5 ベルトピッチ周長(mm)259.08 注文コード47862936 品番102XL037
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,220
この商品はベルト幅・ベルトピッチ周長など437種類から選べます 他の種類を見る

一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

ベルト形XL ベルト幅(mm)9.5 歯数51 歯ピッチ(mm)5.08 ベルトピッチ周長(mm)259.08 材質(ベルト)クロロプレンゴム ベルト呼び長さ(inch)10.2 ベルト呼び幅037 使用温度範囲(℃)-30〜90 高さ(mm)2.27 タイプ標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)16

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47862936 102XL037 36058897 102XL037G タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 1本 869 税込956 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-30
用途:
カプリチオスピンタイミングベルト交換
製造業

タイトーのカプリチオスピンのX,Y軸レール用に。純正のタイミングベルトが硬化し、朽ちていたのでこのベルトに交換しました。問題なく使えています。

対象商品:
47866472
2023-11-23
用途:
職業用ミシンベルトとして
製造業

ミシン作業が多いのでどうしてもベルトが伸びてしまい滑って空回りしてしまいます。
実際は伸びはあまりなかったのですが凹凸が少しずつ削れていたせいで空回りが起きていたようです。新品が届いて直ぐに交換しましたところ、ミシンが元気モリモリの状態に戻りました。今は仕事がしやすいです。迅速で正確な対応ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
47876692
2019-02-06
用途:
ミシン駆動ベルト交換

ミシンのベルトが伸び・亀裂が発生していたため刻印と同一の品物を注文しました。 三ツ星製なので安心して使用してます。

1人が参考にしています
対象商品:
47916924
2017-05-14
用途:
リョービの小型テーブルソーのベルト交換

テーブルソーのモーターとチップソーをつなぐベルトがすり減ってしまい直ぐに歯が回転しなくなったので、付いていたものと同メーカー、同型番を注文して交換したところ、鋸刃の回転が買った時のように力強くなりとても満足です。ただ在庫品がなかったため来るまでにだいぶ日数がかかりました。急ぐ方はそんなに高価なものでもないので、呼びに買っておいたほうがいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする