※標準

105MXL9.5 タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47863067 105MXL9.5 タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47863067 105MXL9.5 タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47863067 105MXL9.5 タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47863067

タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ベルトピッチ周長(mm)213.36 注文コード47863067 品番105MXL9.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品はベルトピッチ周長など210種類から選べます 他の種類を見る

一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

ベルト形MXL ベルト幅(mm)9.5 歯数105 歯ピッチ(mm)2.032 ベルトピッチ周長(mm)213.36 材質(ベルト)クロロプレンゴム ベルト呼び幅9.5 使用温度範囲(℃)-30〜80 高さ(mm)1.11 タイプ標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47863067 105MXL9.5 36044897 B105MXL9.5G タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅9.5mm 三ツ星ベルト タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅9.5mm 三ツ星ベルト 1本 729 税込802 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47902197
2024-01-05
用途:
小型テーブルソーのベルト交換
その他業種

小型テーブルソーのモーターとソーの回転軸をつなぐベルトの歯が欠けて、スムースな回転が出来なくなったので寸法を測り同一の物を探していたところ、三ツ星ベルトで同型のベルトがありモノタロウで他店より安価で購入できた。
 メーカー部品より安く交換ができて、回転が元通りに戻りました。ついでに予備でもう1本買ってしまいました。

対象商品:
47866332
2019-07-15
用途:
チップソー卓上盤の動力部
製造業

DCモーターとチップソーの連結用に使用しております。中国製のタイミングベルトを使用しておりましたが、堅いためモーター負荷が大きめでしたが、変更することにより2〜3割程度モーター負荷が減りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする