nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
NXP HCTシリーズ 1 インバータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
47863139
品番
74HCT1G14GV,125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
3.1×1.7×1
入力方式
シュミットトリガ
ピン数(ピン)
5
動作温度(℃)
-40
パッケージ
SC-74A
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
低レベル出力電流(mA)
2.6
高レベル出力電流(mA)
-2.6
最大伝播遅延時間@最大CL
190ns@50pF
ロジックファミリー
HCT
ロジック機能
インバータ
シュミットトリガー入力
あり