※標準

108MXL3.2 タイミングベルト MXL形3.2(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47863173 108MXL3.2 タイミングベルト MXL形3.2(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47863173 108MXL3.2 タイミングベルト MXL形3.2(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47863173 108MXL3.2 タイミングベルト MXL形3.2(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47863173

タイミングベルト MXL形3.2(クロロプレンゴム)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ベルトピッチ周長(mm)219.46 注文コード47863173 品番108MXL3.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥540
この商品はベルトピッチ周長など210種類から選べます 他の種類を見る

一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

ベルト形MXL ベルト幅(mm)3.2 歯数108 歯ピッチ(mm)2.032 ベルトピッチ周長(mm)219.46 材質(ベルト)クロロプレンゴム ベルト呼び幅3.2 使用温度範囲(℃)-30〜80 高さ(mm)1.11 タイプ標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47863173 108MXL3.2 36038615 B108MXL3.2G タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅3.2mm 三ツ星ベルト タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅3.2mm 三ツ星ベルト 1本 339 税込373 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47863821
2023-12-13
用途:
実体顕微鏡(オリンパスSZX9)のズーム鏡筒内の駆動ベルト交換に使用。

巾・ピッチがピッタリ合い修理できた。6か月経過したが今のところ順調に作動している。価格は手ごろだが、送料がかかり割高になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする